曜日別特売
646002113322 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 65854637

コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード65854637品番646002113322
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8687アズワン品番65-7517-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする