171822-3 コネクタハウジング 3極 ピッチ:0.4mm 1列 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 65854680

コネクタハウジング 3極 ピッチ:0.4mm 1列 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード65854680品番171822-3
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980


レセプタクルはキャップとかん合します。
経済的な相互接続ハウジング
TE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。
特長と利点:
堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法
用途:
産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品
連絡先が必要ですか
719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:0.4mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:レセプタクル●接続方向:ストレート●長さ:9.4mm●幅:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:135-5161アズワン品番65-7534-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする