曜日別特売
1013777 コネクタ端子 圧着端子 メス MCCシリーズ 圧着 1袋 5000個入 フエニックス・コンタクト 65855100

コネクタ端子 圧着端子 メス MCCシリーズ 圧着 1袋 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5000個)注文コード65855100品番1013777
参考基準価格(税別)¥95,300販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980


Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6930アズワン品番65-7622-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする