MS132W 掃除口 ミヤコ 65855773

掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)75
内容量1個注文コード65855773品番MS132W
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
呼び径(A)
75
寸法d
W71山16
付属品
防臭パッキン
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
75
寸法H(mm)
27
寸法D(Φmm)
89
寸法D2(Φmm)
78
寸法d1(Φmm)
77
寸法d2(Φmm)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする