MS19W 排水目皿 ミヤコ 65855868

排水目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法40
内容量1個注文コード65855868品番MS19W
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

寸法40寸法D(mm)44寸法d1(mm)(VP)40寸法d2(mm)(VU)44寸法dW37山16材質黄銅(クロムメッキ)寸法H(mm)27外径(Φmm)44
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする