曜日別特売
ADNGF-20-50-P-A コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm Festo 65855906

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65855906品番ADNGF-20-50-P-A
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 20 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 - 50mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:50mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2316アズワン品番65-7996-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする