ADN-63-40-A-P-A コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm Festo 65856220

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65856220品番ADN-63-40-A-P-A
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980


ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 40 mm で、M12x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力

仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8850アズワン品番65-8012-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする