ADN-80-15-A-P-A コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:15mm Festo 65856299

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65856299品番ADN-80-15-A-P-A
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980


ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力

仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8853アズワン品番65-8018-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする