曜日別特売
MV100U ストレート型 ユニオン付 ミヤコ 65857146

ストレート型 ユニオン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)80
寸法H(mm)38
寸法8×1/4
内容量1個注文コード65857146品番MV100U
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
管、管継手、器具などとホースとの接続用です。

寸法
8×1/4
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
38
寸法d(Φmm)
8
材質(本体)
黄銅

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする