ミヤコ
ストレート型 ユニオン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
80
79
80
81
87
101
寸法H(mm)
40
38
40
43
寸法
9×1/4
7×1/8
8×1/8
8×1/4
8×3/8
9×1/4
9.5×1/4
12×1/2
12.7×1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65857182
品番
MV100U
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
寸法
9×1/4
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
40
寸法d(Φmm)
9
材質(本体)
黄銅
商品豆知識
配管工事を支える補助部材