ミヤコ
ソロバン玉入 アングル型(片口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
32
32
37
42
寸法H(mm)
62
62
64
66
70
寸法
6×1/4
6×1/8
6×1/4
6.35×1/8
6.35×1/4
8×1/8
8×1/4
8×3/8
9.52×1/4
12×1/2
12.7×1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65857277
品番
MV101R
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。
寸法
6×1/4
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
62
寸法d(Φmm)
6.2
材質(本体)
黄銅
商品豆知識
配管工事を支える補助部材