ミヤコ
アングル型 ユニオン付
MV101U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
56
56
58
59
70
寸法H(mm)
62
62
64
66
69
寸法
8×1/8
7×1/8
8×1/8
8×1/4
8×3/8
9×1/4
9.5×1/4
9.5×3/8
10.5×1/4
10.5×3/8
12×1/2
12.7×1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65857392
品番
MV101U
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水、湯、蒸気、油・エアー用バルブ。
管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
寸法
8×1/8
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
62
寸法d(Φmm)
8
材質(本体)
黄銅
商品豆知識
配管工事を支える補助部材