MV101U アングル型 ユニオン付 ミヤコ 65857408

アングル型 ユニオン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)56
寸法H(mm)66
寸法8×3/8
内容量1個注文コード65857408品番MV101U
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

水、湯、蒸気、油・エアー用バルブ。
管、管継手、器具などとホースとの接続用です。

寸法
8×3/8
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
66
寸法d(Φmm)
8
材質(本体)
黄銅

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする