PFM-504 パン用フレキ 受口×受口 ミヤコ 65858266

パン用フレキ 受口×受口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホース長さ(m)0.35
ホース長さ(mm)350
内容量1個注文コード65858266品番PFM-504
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。

ホース長さ(mm)350材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC寸法(mm)50×350ホース長さ(m)0.35耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用芯ずれ幅(mm)100曲げ限界角(°)90
注意
※引っ張り・縮み施工はしないでください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※本製品は排水用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする