SAMTEC
ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 5極 1列 2.54mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65860264
品番
MNT-105-BK-T
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
仕様
●タイプ:シャント●極数:5●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0460
アズワン品番
65-7543-41
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表