mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979

mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979
mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979
mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979
mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979
mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979
mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979
mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979
mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979
mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979
mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979
mat-spcase-ipadair11 iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 65861979

iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合機種iPad Air M3/M2
内容量1セット注文コード65861979品番mat-spcase-ipadair11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

◆iPad用 耐衝撃ケース
・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。
・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。
・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。
・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。
・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。
・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。
◆液晶保護フィルム特徴
ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品ショルダーベルト/ディスプレイカバー取り外し用ツール×2適合機種iPad Air M3/M2ブラック材質(本体)シリコン質量(g)425 (ショルダーベルト除く)タイプバンパー、ケース型長さ(cm)【ショルダーベルト】117型番適用:A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904ケース寸法(mm)270×216対応インチサイズ11インチ 解像度(2360×1640)特性耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
注意
※機器本体は付属しておりません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。タブレット画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする