付属品首掛けストラップ/充電用USBケーブル(PC転送可)/メモリーカード(microSD/32GB)/取扱説明書(お子さま用、保護者さま用)/スマホ用カードリーダー(Type-C/Lightning両対応)質量(g)66電源(V)USB充電(電圧DC-5寸法(cm)6.7×8.4×4.3ディスプレイ2.0IPSスクリーン保証期間ご購入日より1年間保存形式画像:JPG/動画:AVIバッテリー容量(mAh)1200色(本体)パステルブラック主な機能インカメラ/動画/効果フィルター/タイマー撮影/ズーム撮影/音量調節/ピント、明るさ補正/スクリーンオフ/自動電源オフ/日付設定/言語設定(日本語/英語/中国語/韓国語)