曜日別特売
S4AKS ステンレス両ネジ給水管 ミヤコ 65863902

ステンレス両ネジ給水管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法13×420
13×420
13×100
13×125
13×150
13×200
13×250
13×30
13×300
13×350
13×40
13×400
13×450
13×50
13×75
20×100
20×125
20×200
20×300
20×40
20×400
20×50
20×500
20×65
20×75
25×100
25×125
25×300
25×40
25×400
25×50
25×500
25×65
25×75
呼び径13
内容量1個注文コード65863902品番S4AKS
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。

寸法13×420材質SUS304寸法dR1/2寸法D(Φmm)20.6全長(mm)420呼び径13ねじサイズR1/2パイプ外径(Φmm)20.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする