ミヤコ
ステンレス両ネジ給水管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
25×50
25×50
25×50
25×100
25×125
25×300
25×40
25×400
25×500
25×65
25×75
13×100
13×125
13×150
13×200
13×250
13×30
13×300
13×350
13×40
13×400
13×420
13×450
13×50
13×75
20×100
20×125
20×200
20×300
20×40
20×400
20×50
20×500
20×65
20×75
呼び径
25
13
20
25
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65864094
品番
S4AKS
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
寸法
25×50
材質
SUS304
寸法d
R1
寸法D(Φmm)
32.5
全長(mm)
50
呼び径
25
ねじサイズ
R1
パイプ外径(Φmm)
32.5