大洋ツール
ブリッジリーマー BR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65867788
品番
BR 43.0
参考基準価格(税別)
¥161,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・呼び外径・全長
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
HSS-CO
刃数
7
全長(mm)
380
刃長(mm)
225
外径(Φmm)
43
表面処理
ノンコート
柄長さ(mm)
123
食付長さ(mm)
100
柄タイプ
MT4