曜日別特売
65-617N 片 装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 65869037

65-617N 片 装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 65869037
65-617N 片 装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 65869037

装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
形状直止
内容量1個注文コード65869037品番65-617N 片
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。材質ダイカスト仕様木ネジ付形状直止径(Φmm)38寸法A(mm)200寸法D(mm)43寸法B(mm)200寸法C(mm)50仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※Φ38mmのパイプと組合わせてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする