曜日別特売
HR 14.9 ハンドリーマー HR 大洋ツール 65869084

ハンドリーマー HR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)14.9全長(mm)175注文コード65869084品番HR 14.9
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数8全長(mm)175刃長(mm)90外径(Φmm)14.9表面処理ノンコート柄長さ(mm)66食付長さ(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする