曜日別特売
30-971 K-1 床金物 樹脂製アングル ビニールアングル ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 65869134

30-971 K-1 床金物 樹脂製アングル ビニールアングル ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 65869134
30-971 K-1 床金物 樹脂製アングル ビニールアングル ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 65869134

床金物 樹脂製アングル ビニールアングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ホワイト
規格
内容量1束(10本)注文コード65869134品番30-971 K-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
用途補修・保護部材などに使用されています。材質硬質塩化ビニールホワイトタイプ穴無長さ(m)1.82
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6586913430-971 K-15479734830-97130-971 K-1 床金物 樹脂製アングル ビニールアングル ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797348床金物 樹脂製アングル ビニールアングルASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]1束(2m×10本)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする