ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
床金物 樹脂製アングル ビニールアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
ブラウン
K-1 ホワイト
K-2 アイボリー
K-14 ブラウン
規格
(A×B×t):10×10×1.0
(A×B×t):15×15×1.1
全12種類を一覧で見る
内容量
1束(10本)
注文コード
65869186
品番
30-973 K-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
用途
補修・保護部材などに使用されています。
材質
硬質塩化ビニール
色
ブラウン
タイプ
穴無
長さ(m)
1.82
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65869186
30-973 K-14
54797393
30-973
床金物 樹脂製アングル ビニールアングル
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
1束(2m×10本)
¥
6,598
税込
¥
7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です