三木技研
石屋玄能 普通型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1丁
質量(kg)
3.0
2.0
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.6
3.7
4.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65869852
品番
199
参考基準価格(税別)
¥180,980
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群
用途
主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
両口ハンマー
主な用途
石工作業
チップ寸法(mm)
50×11
穴径(Φmm)
16
仕様
柄なし
質量(kg)
3.0
頭の全長(mm)
162
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。