曜日別特売
DS-4 石屋玄能ストレート胴 三木技研 65870157

石屋玄能ストレート胴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)3.6
内容量1個注文コード65870157品番DS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,662

超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群

用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業チップ寸法(mm)55×15穴径(Φmm)18仕様柄なし質量(kg)3.6頭の全長(mm)170
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65870157DS-470297422DS-4DS-4 石屋玄能ストレート胴 三木技研 70297422石屋玄能ストレート胴三木技研1個
219,800
税込241,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする