311 コヤスケ 三木技研 65870945

311 コヤスケ 三木技研 65870945
311 コヤスケ 三木技研 65870945

コヤスケ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)140仕様刃なし、柄なし注文コード65870945品番311
参考基準価格(税別)¥35,110販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。

種類ハンマー替ヘッド全長(mm)140チップ寸法(mm)10×12×50仕様刃なし、柄なし質量(g)1500寸法(mm)50
注意
※超硬合金付コヤスケは耐摩耗性に優れ、永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGC(グリーンカーボン)を使用し、水をつけずに自然冷却して下さい。
※コヤスケは石材専用です。石材周囲の角揃え(コバ取り)の工具ですので大割り切断等には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする