三木技研
角ビシャン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
1300
1250
1270
1300
1350
1400
全長(mm)
120
120
128
寸法
36刃
81刃
64刃
49刃
36刃
25刃
25刃×49刃
36刃×64刃
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65871033
品番
334
参考基準価格(税別)
¥61,620
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
種類
トンカチ
全長(mm)
120
主な用途
石工作業
穴径(Φmm)
18
仕様
片刃
質量(g)
1300
寸法
36刃
幅(mm)
38角
注意
※超硬合金付角ビシャンは耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付角ビシャンは耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※刃先全体が平均に当る様軽く叩いて使用して下さい。
※強く叩けば目がつきにくく超硬のカケの原因になります。
※ビシャンの頭部を叩いて使用しないで下さい。