曜日別特売
337 角ビシャン 三木技研 65871058

角ビシャン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
質量(g)1350
全長(mm)128
寸法25刃×49刃
内容量1個注文コード65871058品番337
参考基準価格(税別)¥95,130販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
種類トンカチ全長(mm)128主な用途石工作業穴径(Φmm)18仕様両刃質量(g)1350寸法25刃×49刃幅(mm)38角
注意
※超硬合金付角ビシャンは耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付角ビシャンは耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※刃先全体が平均に当る様軽く叩いて使用して下さい。
※強く叩けば目がつきにくく超硬のカケの原因になります。
※ビシャンの頭部を叩いて使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする