111 特製カワラヤ槌 三木技研 65871128

特製カワラヤ槌

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁口径(mm)15頭の全長(mm)138注文コード65871128品番111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,850

超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。

種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業口径(mm)15仕様1ヶ付、角柄寸法(mm)15頭の全長(mm)138
注意
※超硬合金付カワラ槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※屋根瓦,スレ-ト以外には使用しないで下さい。
※超硬合金付カワラ槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6587112811110405753111111 特製カワラヤ槌 三木技研 10405753特製カワラヤ槌三木技研1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65871112
2022-12-27
用途: 石を細かく割ることに使っています。
テーチス卸売・小売業

小さい石をさらに細かく整形するのに利用しています。超硬を使っているため鋭く切れるようです。大変役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする