曜日別特売
SKL1002-AC80 スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン 65871794

SKL1002-AC80 スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン 65871794
SKL1002-AC80 スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン 65871794
SKL1002-AC80 スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン 65871794

スキルタッチ S(AC)

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚粒度80注文コード65871794品番SKL1002-AC80
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。

用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度80砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合ツールディスクグラインダーシリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06183956
2023-06-23
用途: 金属加工時

安定の使用感、使いやすさが他の商品とは一味違います。

対象商品 : 06183947
2022-06-09
用途: 塗装作業時
イヌイフュージョン株式会社製造業

いつもこれに決めました。
いろいろ使ってみたけれど、このスキルタッチが一番何にでも対応できて、きれいに磨けて長持ちする気がします。

対象商品 : 65871855
2022-03-31
用途: 手作業用の草刈鎌の刃研ぎ
金融・保険業

粒度320は、仕上げ砥との事であったが、作業後のメンテナンスには最適だった。芝生カッターの刃研ぎにも良かった。

対象商品 : 06183965
2022-07-25
用途: 製品のバリ取りに

定番品なので、全く問題は無いです。種類も多く重宝しています。

対象商品 : 65871855
2021-06-23
用途: 金属研磨
その他業種

粒度が46番から320番まであるので、320番を購入して削れ具合を確認したくて購入しました。粗い砥石で削った後の仕上げ用ですね、表面がツルツルになります。

対象商品 : 32637735
2021-06-22
用途: 旧塗膜ケレン及び下地処理
古川左官工業所建設業・工事業

もんだいないしょうひんですよ。
安心安価で助かります

対象商品 : 65871837
2021-02-01
用途: 鉄板の研磨に
自動車・二輪車・自転車関連業

中々 グラインダー砥石に番手が180以上が 売ってないので たすかります あとは耐久性ですね

1が参考にしています
対象商品 : 65871785
2021-04-06
用途: 金属部品の切削
自動車・二輪車・自転車関連業

金属の荒取り後の表面慣らしで使っていますが、切れすぎず程よく慣らせるので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする