SV1006-24 スーパーバイオSV 日本レヂボン 65872607

スーパーバイオSV

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚
外径(Φmm)100
粒度24
穴径(Φmm)15
内容量1枚注文コード65872607品番SV1006-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410

ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。
ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。
オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。
特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。

用途
研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。
厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度24硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス
注意
※保護メガネ、マスク等を必ず着用下さい。
※グラインダーの砥石カバーは、絶対にはずさないで下さい。
※湿気、水漏れに注意し、平らな所で保管して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65872607SV1006-2406738751SV1006-24SV1006-24 スーパーバイオSV 日本レヂボン 06738751スーパーバイオSV日本レヂボン1箱(25枚)
7,998
税込8,798
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06738767
2023-12-21
用途: 開先とり

値段は高いですがよく削れるので満足です。他社での購入より安いと思いました。

対象商品 : 06738785
2014-01-20
用途: 機械修理

グリーエースゴールドと比較して、削れは良いと思うが、とにかく減りが早い。

対象商品 : 05587811
2013-06-17
用途: 炭素鋼やSUSU金属の表面切削

普通の砥石より鋼材が加熱しにくく、よく削れます。
性能は満足ですが、もう少し、後2mmも分厚ければもっと長く
使えそうだと思いました。
多用するので2~3枚在庫するようにしています。

対象商品 : 06738751
2006-07-18
用途: ステン、鉄
瑛海機設建設業・工事業

とりあえず、良く磨れる! ステンは特に良い感じに。
もちろん鉄にも良いですが・・・もったいない。
削り粉の匂いが、ちょっと鼻に付くかな。
メーカー品と比べて・・・中には良い物もあるかも判りませんが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする