曜日別特売
GA1006-36 グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボン 65872756

GA1006-36 グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボン 65872756
GA1006-36 グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボン 65872756
GA1006-36 グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボン 65872756

グリーンエースゴールド GA-6

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
外径(Φmm)100
粒度36
穴径(Φmm)15
内容量1枚注文コード65872756品番GA1006-36
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。

用途一般鋼・ステンレス鋼の研削外径(Φmm)100穴径(Φmm)15粒度36厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]騒音値(dB)92.6適合材一般鋼・ステンレス鋼振動15G柔軟性0.07mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 鉄材SS400の面取り

GA-6数年リピートで使ってるけど溝が浅くなったんじゃないか?
溝が無くなると途端にすれ悪くなるからGA-3と溝の深さ変わらないならコスト的に考えるわ。
モノタロウさんメーカーに伝えて

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。製品の改善に努めてまいります。

2025-11-07
用途: 自動車整備
その他業種

旧車整備に使用、会社でも使用、しておりグリーンエースは研磨が良く出来て良いです。無名の安価な砥石は研磨性が悪く研磨作業性も仕上がりもよくありませんがこれは良いです。

2025-09-18
用途: 金属の加工

金属の加工の職人さんに定期的に頼むように依頼されます。きっとすごく使いやすいのだと思います。

対象商品 : 07559194
2022-04-20
用途: 溶接ビートの削り
建設業・工事業

充分な強度がありガンガン削っていけます、
砥石外径もすぐに小さくならないし経済的に助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 32637832
2019-12-19
用途: 溶接後の研削
株式会社東京エンジニアリング

硬化肉盛溶接後の研削はこの砥石が一番研削効果が得られます。

対象商品 : 07559194
2019-08-01
用途: 溶接の仕上げ
株式会社日本溶研

硬いものの仕上作業に買いました
よく削れました
効率良く出来ました。

対象商品 : 65872783
2019-07-02
用途: 溶接後のビード研削
製造業

今までステンレス鋼用の物を使用していたが、摩耗が早く不経済であった。他の製品を探していたところでこの製品にたどり着いた。まだ1枚目ではあるが、研削量、耐摩耗性も優れていると感じた。125mmを購入したが、100mmも試してみようと思う。36番で不満を感じる方は24番を試してみては?

対象商品 : 32637857
2022-09-30
用途: 鉄SS400の取り

数年、2ヶ月ごとにリピートで購入しているが最近溝が浅くなっている気がする。
6mm厚で1mm位しか溝がないので最初はよく擦れるがすぐに溝が無くなり途端にスレが悪くなるのでコスパが悪い。もう少し溝を深くして欲しい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする