日本レヂボン
グリーンエース
グリーンエースゴールド GA-58
(1件のレビュー)
取扱い終了
粒度
46
46
60
80
100
120
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65872792
品番
GA583-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥335
ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。
ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
外径(Φmm)
58
穴径(Φmm)
9.6
粒度
46
厚さ(mm)
3
シリーズ
グリーンエース
最高使用周速度(m/s[m/min])
60[3600]
適合材
ステンレス・鉄