曜日別特売
HT15015-Z46 飛騨の匠 日本レヂボン 65872957

飛騨の匠

(107件のレビュー)
内容量1枚
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)22
内容量1枚注文コード65872957品番HT15015-Z46
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。

用途一般鋼・ステンレス鋼用外径(Φmm)150厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)22粒度46砥材Z仕様両面補強タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
注意
※オーバースピード、側面使用禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:107
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11125606
2026-02-13
用途: 浴室室解体作業に使用
建設業・工事業

鉄の架台や浴槽など多方面に使用出来て切れ味も充分満足の商品だと思います。

対象商品 : 65872957
2024-06-14
用途: 鉄・アルミの切断
サービス業

薄いため切断能力が高く、それでいて割れにくいため重宝しています。またリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11125606
2024-05-13
用途: 研磨
フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社製造業

品はとても素晴らしい物だった。
何度もリピしています。
安い物はすぐにダメになってしまって結局これが一番。

1が参考にしています
対象商品 : 11125606
2024-03-06
用途: 廃棄処分するスチールパイプのカットに使用

スチールパイプを簡単にカット出来て大型ごみの廃棄でなく家庭ごみの処分の大きさまで
短時間で出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 37649105
2024-06-15
用途: アルミの切断
ラジオハウスその他業種

消耗品でお手頃な価格で買いやすく、良い製品と思います

1が参考にしています
対象商品 : 11125606
2023-11-14
用途: 鉄線の切断に

他メーカーからの代替として購入。こちらもメーカー品なので品質は文句ない。1枚/日使用なので少しでも安価だと助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 11125606
2022-04-30
用途: 薄い鉄板、アングルの切断
有限会社 DAI HOUSE

切れ味がよく工事がはかどる少し高いが、トータル的には、お値打ちである。安いものもあるが時間がかかるのと消耗が早く何枚も使用しないと目的工事完了しないのである程度高くても切れ味の良いものを購入すべきである。

1が参考にしています
対象商品 : 11125606
2022-01-31
用途: 現場での鉄の切断
Mスチール

30年鉄工所で働いていますがこの1ミリの刃が出るまでは薄刃で切断には使ったことはありません

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする