GA504-80 グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン 65873036

グリーンエースゴールド ミニ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
粒度#80
内容量1枚注文コード65873036品番GA504-80
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。

用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53粒度#80砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72

商品説明動画

ミニといし 製品PV
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34710383
2021-04-23
用途: 切削加工
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく。期待通りの性能で、たいへん満足。

対象商品 : 65873027
2019-09-10
用途: 中国工場で隙間の少ない部の仕上げに使用
入江工研株式会社製造業

50mmディスクグラインダー用研磨剤が中国製では見つからず、日本で購入し中国にて使用してます。
中国での工具価格と比較すると高いですが、長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする