曜日別特売
SN1002P-120 スキルネット オフセット形SN 日本レヂボン 65873273

※バラ売りには専用パッドは付属しておりません。

スキルネット オフセット形SN

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚
外径(Φmm)100
粒度120
穴径(Φmm)15
内容量1枚注文コード65873273品番SN1002P-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥325

塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します

用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)2P穴径(Φmm)15粒度120砥材C付属品-タイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
注意
※バラ売りには専用パッドは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65873273SN1002P-12058116317SN1002P-120SN1002P-120 スキルネット オフセット形SN 日本レヂボン 58116317スキルネット オフセット形SN日本レヂボン1箱(20枚)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58116292
2018-01-26
用途: アルミ板金
t-craft

他社のFRP+アルミ用より、コシが有りヘリも遅いです。
もう少し目詰まりが少なければ、星5個です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする