曜日別特売
LT-65BN,W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター 65875678

ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ねじ径W3/8車輪径D(Φmm)65ねじ寸法T(mm)14注文コード65875678品番LT-65BN,W3/8×14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター

材質(車輪)黒ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車質量(g)150車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)16山ねじ径W3/8六角対辺(mm)17ストッパーなし取付高H(mm)85ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)23材質(金具)スチール許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)56車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-04
用途: 什器の修理
卸売・小売業

安価で良かったです。使用し始めなので耐久性は解りませんが、問題ないようであれば、次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする