曜日別特売
LT-75RHE,W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65875915

 

LT-75RHE,W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65875915
LT-75RHE,W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65875915
LT-75RHE,W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65875915

ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ねじ径W3/8車輪径D(Φmm)75ねじ寸法T(mm)14注文コード65875915品番LT-75RHE,W3/8×14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター

ねじ径W3/8材質(車輪)導電ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車質量(g)245車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)16山六角対辺(mm)17ストッパーなし取付高H(mm)95ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)27材質(金具)スチール許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)65車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)導電ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする