3M(スリーエム)
スコッチロック Uエレメントコネクタ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
65876776
品番
560B 1000
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
用途
電源の分岐に
材質
【Uエレメント】真鍮にすずメッキ、【絶縁カバー】難燃性ポリプロピレン
色
青
定格電圧(V)
600
適合電線範囲 AWG(#)
より線18-14・単線18-16
注意
※プライヤーで確実に圧着してください。