ユーエイキャスター
SJ型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65878268
品番
SJ-125WES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
導電ゴム(B入)
荷重種別
中荷重
質量(g)
1300
ストッパー
回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.03MB)