曜日別特売
ny374-bk キッチンワゴン ブラック 万方商事 65880197

 

ny374-bk キッチンワゴン ブラック 万方商事 65880197
ny374-bk キッチンワゴン ブラック 万方商事 65880197
ny374-bk キッチンワゴン ブラック 万方商事 65880197
ny374-bk キッチンワゴン ブラック 万方商事 65880197
ny374-bk キッチンワゴン ブラック 万方商事 65880197
ny374-bk キッチンワゴン ブラック 万方商事 65880197
ny374-bk キッチンワゴン ブラック 万方商事 65880197
ny374-bk キッチンワゴン ブラック 万方商事 65880197

キッチンワゴン ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65880197品番ny374-bk
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000

90度~180度に角度調整可能な多用途キッチンワゴンです。メッシュカゴは取り外し自由で、キッチンや浴室、お庭など幅広く使用可能です。キャスター付きで移動も簡単にできます。

用途キッチンだけでなく、家中の様々な場所での使用に。ブラック耐荷重(kg)最大60(各メッシュカゴ20)寸法(cm)【本体】42.8×33.5×89.2 / 【メッシュカゴ】34×25×5.5
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。耐荷重以上の重さの物を載せないでください。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする