TR100-1 NEWトラクッション 日東エルマテリアル 65881323

NEWトラクッション

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
イエロー×ブラック
厚さ(mm)5
トラスコ品番125-0761
内容量1枚注文コード65881323品番TR100-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます

用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
イエロー×ブラック幅(mm)100長さ(m)1厚さ(mm)5質量(g)60トラスコ品番125-0761種別貼付タイプ(はく離紙付)基材ポリエチレンフィルム、ウレタンフォーム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39582986
2021-11-23
用途: 配電盤の衝突防止に

10本注文して段ボール1箱すぐに届きました。
特別運賃で配送料9000円。気を付けましょう。

3が参考にしています
対象商品 : 65881323
2018-08-10
用途: 機器の安全
建設業・工事業

貼りやすく目立つので機器の保護に役立っています。また機会がありましたら購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする