タカラスタンダード
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡(ワイドLED)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1セット
対応
【化粧台】ハイバックタイプ
注文コード
65888098
品番
SAM-075M3AHYEA-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥43,980
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・対応
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
LED:7.5W、コンセント:内側2口、外側2口、くもり止めコーティング(中央ミラー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ミラー】750×157×920
対応
【化粧台】ハイバックタイプ
注意
※ミラーキャビネット(+ミラーパネル)のみの販売となります。
※化粧台のタイプにより必要部材が異なります。デッキ水栓タイプの下台は必ずミラーパネル付きを選択ください。