NNN80008【ワケあり】 リニューアルP Φ150器具→Φ300穴 Panasonic(パナソニック) 65888606

リニューアルP Φ150器具→Φ300穴

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード65888606品番NNN80008【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,298
用途
屋内用LEDダウンライト用
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)1.2材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)150
注意
※屋外や軒下などの水気や湿気のある場所では使用できません。軒下用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする