CD3605DFA(NN) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 65898115

CD3605DFA(NN) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 65898115
CD3605DFA(NN) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 65898115
CD3605DFA(NN) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 65898115
CD3605DFA(NN) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 65898115
CD3605DFA(NN) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 65898115
CD3605DFA(NN) 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 65898115

36V コードレスチップソーカッタ切断機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台付属品チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、バイススタンド、チューブ注文コード65898115品番CD3605DFA(NN)
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)蓄電池電圧(V)36/18ノコ刃外径(Φmm)150取付穴径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600容量(A)蓄電池:2.5/5最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40仕様角度切り範囲:0~左45°モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)質量(kg)6.6(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池形名BSL36A18B付属品チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、バイススタンド、チューブ最高電圧(V)(2.0MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする