曜日別特売
B01C0-000AQ NK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898483

 

B01C0-000AQ NK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898483
B01C0-000AQ NK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898483
B01C0-000AQ NK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898483
B01C0-000AQ NK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898483

NK投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200mL×100本)注文コード65898483品番B01C0-000AQ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥7,220販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

目もりが見やすい青色プリント目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)200材質(本体)PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×141文字色青字材質(キャップ)PE色(フタ)水色色(本体)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする