曜日別特売
B3450-000WH ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898693

 

B3450-000WH ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898693
B3450-000WH ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898693
B3450-000WH ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898693
B3450-000WH ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898693
B3450-000WH ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898693

ワンタッチキャップ付きNK外用瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(30mL×200本)容量(mL)30注文コード65898693品番B3450-000WH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,940販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。赤色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。

容量(mL)30材質(本体)PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×73文字色赤字材質(キャップ)PP色(フタ)色(本体)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする