24240-085 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898763

 

24240-085 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898763
24240-085 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898763
24240-085 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898763
24240-085 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898763
24240-085 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898763
24240-085 セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898763

セーフティキャップ付きK投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(300mL×50本)注文コード65898763品番24240-085
参考基準価格(税別)¥5,470販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目もりが印刷されている円筒タイプの投薬瓶の為、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。

容量(mL)300色(本体)透明文字色青字色(フタ)ベージュ材質(本体)PP材質(キャップ)中:PP、外:HDPE寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする