FWS 6x4 ポストイット ふせん 油性ペンも使えるホワイトボードフィルム 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65898894

 

FWS 6x4 ポストイット ふせん 油性ペンも使えるホワイトボードフィルム 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65898894
FWS 6x4 ポストイット ふせん 油性ペンも使えるホワイトボードフィルム 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65898894
FWS 6x4 ポストイット ふせん 油性ペンも使えるホワイトボードフィルム 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65898894
FWS 6x4 ポストイット ふせん 油性ペンも使えるホワイトボードフィルム 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65898894
FWS 6x4 ポストイット ふせん 油性ペンも使えるホワイトボードフィルム 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65898894
FWS 6x4 ポストイット ふせん 油性ペンも使えるホワイトボードフィルム 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65898894
FWS 6x4 ポストイット ふせん 油性ペンも使えるホワイトボードフィルム 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65898894

ポストイット ふせん 油性ペンも使えるホワイトボードフィルム 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱注文コード65898894品番FWS 6x4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,160

手元にある油性ペンが使え、専用マーカーに持ち変える必要がありません。
油性ペンで書いたテンプレートはイレーサーでは消えないので、テンプレートを残して書き直しができます。
ホワイトボードのリユースとしても使用可能です。
きれいにはがせるので、賃貸オフィスの原状復帰ができます。
イレーサーは洗って使えるので、買い替えのコストがかかりません。

用途
簡易でホワイトボードスペース作成、書けなくなったホワイトボードのリユースとして
シリーズPost-it寸法(m)1.8×1.2アズワン品番65-2006-43

商品説明動画

油性ペンも使えるホワイトボードフィルム
油性ペンも使えるホワイトボードフィルム 広告動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする